Wieland - répartiteur ST18i3 1E/3S Noir - 93.030.4653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur ST18i3 1E/3S Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - bloc de distribution

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573237612

Réf. Sonepar

00355323761

Réf. Fournisseur

93.030.4653.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

bloc de distribution

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

3

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.094 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

longueur:

39 mm

hauteur:

26 mm

largeur:

48 mm

Répartiteur ST18i3 1E/3S noir