Wieland - répartiteur ST18i3 1E/5S Blanc - 93.030.5158.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur ST18i3 1E/5S Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • type de distributeur - bloc de distribution

  • couleur de codage / insert de contact - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573237728

Réf. Sonepar

00355323772

Réf. Fournisseur

93.030.5158.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

230 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

type de distributeur:

bloc de distribution

couleur de codage / insert de contact:

blanc

charge d'incendie:

0.146 kWh

Répartiteur ST18i3 1E/5S blanc