Wieland - router LAN V3 SL - 5 ports RJ - WIFI - 83.041.0869.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN
Ethernet - Oui
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088328442
Réf. Sonepar
00355832844
Réf. Fournisseur
83.041.0869.1
Réf. Commerciale
Wieland
mode de pose:
Rail DIN
Ethernet:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
Router lan v3 sl - 5 ports rj - wifi
SchémaPDF