Wieland - routeur mobile lte wr v3 sl 5-port wifi - 83.041.0769.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN
Ethernet - Oui
UMTS - Non
LTE - Oui
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088328428
Réf. Sonepar
00355001222
Réf. Fournisseur
83.041.0769.1
Réf. Commerciale
Wieland
mode de pose:
Rail DIN
Ethernet:
Oui
UMTS:
Non
LTE:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
Routeur mobile lte wr v3 sl 5-port wifi
SchémaPDF