Wieland - shunt - Z7.210.8227.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur vertical
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
dimension de trame - 8 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573151970
Réf. Sonepar
00355315197
Réf. Fournisseur
Z7.210.8227.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur vertical
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non


