Wieland - shunt ivb wkf 1,5-10 - Z7.268.1027.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - shunt ivb wkf 1,5-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de bornes reliées - 10

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573732049

Réf. Sonepar

00355373204

Réf. Fournisseur

Z7.268.1027.0

Réf. Commerciale

Wieland

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de bornes reliées:

10

isolé:

Oui

dimension de trame:

4.2 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

jaune

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Pontet de liaison 10 poles ivb wkf 1,5-10