Wieland - shunt ivbwkf 2,5 - 15 - Z7.280.7527.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 15
isolé - Oui
dimension de trame - 5 mm
mode de pose - enfichable
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573360259
Réf. Sonepar
00355336025
Réf. Fournisseur
Z7.280.7527.0
Réf. Commerciale
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
15
isolé:
Oui
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
jaune