Wieland - shunt vb wk 4/d..-3 - Z7.281.6327.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - shunt vb wk 4/d..-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 5.95 mm

  • mode de pose - filetable

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573156531

Réf. Sonepar

00355315653

Réf. Fournisseur

Z7.281.6327.0

Réf. Commerciale

Wieland

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Non

dimension de trame:

5.95 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

Shunt vb wk 4/d..-3