Wieland - shunt vb wk 6 - 2 - Z7.282.0227.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
dimension de trame - 7.95 mm
mode de pose - filetable
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573156821
Réf. Sonepar
00355315682
Réf. Fournisseur
Z7.282.0227.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
7.95 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
Shunt vb wk 6 - 2


