Wieland - shunt vb wk 6 - 4 - Z7.282.0427.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Non
dimension de trame - 7.95 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573156869
Réf. Sonepar
00355315686
Réf. Fournisseur
Z7.282.0427.0
Réf. Commerciale
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Non
dimension de trame:
7.95 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
Shunt vb wk 6 - 4