Wieland - sls 6630 - R1.340.6630.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
indice de protection (IP) - IP66
hauteur du capteur - 74 mm
largeur du capteur - 31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088427619
Réf. Sonepar
00355842761
Réf. Fournisseur
R1.340.6630.0
Réf. Commerciale
Wieland
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
indice de protection (IP):
IP66
hauteur du capteur:
74 mm
largeur du capteur:
31 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui