Wieland - sls 6930 - R1.340.6930.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - sls 6930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • hauteur du capteur - 74 mm

  • largeur du capteur - 31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088427671

Réf. Sonepar

00355842767

Réf. Fournisseur

R1.340.6930.0

Marque

Wieland

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

indice de protection (IP):

IP66

hauteur du capteur:

74 mm

largeur du capteur:

31 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Sls 6930