Wieland - sma 0324 - R1.100.0324.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0
nombre de sorties retardées protégées - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088357954
Réf. Sonepar
00355835795
Réf. Fournisseur
R1.100.0324.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
2
type d'activation:
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
courant de sortie min.:
5 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
5...48 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP67