Wieland - sma0213 Capteur avec câble de 3m + aimant NC/NO - R1.100.0213.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - sma0213 Capteur avec câble de 3m + aimant NC/NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 5...48 V

  • distance de commutation - 3 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088014536

Réf. Sonepar

00355801453

Réf. Fournisseur

R1.100.0213.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

Quader

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

5...48 V

distance de commutation:

3 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

2

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

14 mm

longueur du capteur:

88 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

distance de commutation protégée ARRÊT:

17 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

7 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

température ambiante:

-25...75 °C

courant de sortie min.:

5 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

5...48 V

tension d'alimentation assignée DC:

5...48 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Sma0213 capteur avec câble de 3m + aimant nc/no