Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - sms 2220 Capteur méc. de sécurité+ sms 9002, 2NC 50N - R1.320.2220.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - sms 2220 Capteur méc. de sécurité+ sms 9002, 2NC 50N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088135620

Réf. Sonepar

00355813562

Réf. Fournisseur

R1.320.2220.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Sms 2220 capteur méc. de sécurité+ sms 9002, 2nc 50n