Wieland - sms 4220 Capteur méc. de sécurité+ sms 9002, 2NC 30N - R1.320.4220.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088135514
Réf. Sonepar
00355813551
Réf. Fournisseur
R1.320.4220.0
Marque
Wieland
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP65


