Wieland - snh 0003 bloc de contact 1NC (protect. contre défaillance)/lumineux - R1.200.0003.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - snh 0003 bloc de contact 1NC (protect. contre défaillance)/lumineux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088043895

Réf. Sonepar

00355804389

Réf. Fournisseur

R1.200.0003.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

Snh 0003 bloc de contact 1nc (protect. contre défaillance)/lumineux