Wieland - snh 0011 bloc de contact 1NC/1NO - R1.200.0011.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - snh 0011 bloc de contact 1NC/1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088044205

Réf. Sonepar

00355804420

Réf. Fournisseur

R1.200.0011.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

Snh 0011 bloc de contact 1nc/1no