Wieland - snh 0021 bloc de contact 2NC - R1.200.0021.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - snh 0021 bloc de contact 2NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088044236

Réf. Sonepar

00355804423

Réf. Fournisseur

R1.200.0021.0

Marque

Wieland

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

Snh 0021 bloc de contact 2nc