Wieland - snh 0033 bloc de contact 2NC (protect. contre défaillance)/1NO/lumineux - R1.200.0033.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088044281
Réf. Sonepar
00355804428
Réf. Fournisseur
R1.200.0033.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
autre