Wieland - snh 1101 bouton au (snh0100, 1NC) - R1.200.1101.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - snh 1101 bouton au (snh0100, 1NC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22.3 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088044366

Réf. Sonepar

00355804436

Réf. Fournisseur

R1.200.1101.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22.3 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

Snh 1101 bouton au (snh0100, 1nc)