Wieland - snh 1143 4 NC C - R1.200.1143.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22.3 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088186721
Réf. Sonepar
00355818672
Réf. Fournisseur
R1.200.1143.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22.3 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis