Wieland - sns 4074k-a dc 24v 99 hz-standstill monitor - R1.188.3640.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - DC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Oui
évaluation des entrées - à deux canaux
avec boucle de retour - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088108495
Réf. Sonepar
00355810849
Réf. Fournisseur
R1.188.3640.0
Marque
Wieland
type de tension d'actionnement:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
évaluation des entrées:
à deux canaux
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
4
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
2
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
114 mm


