Wieland - snv4076sl-a 300s ac/dc 24v-dispositif pour la surveillance circuits sécurisés - R1.188.2100.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 1 
- évaluation des entrées - à deux canaux 
- modèle - appareil de base 
- adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui 
- adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4046521300188
Réf. Sonepar
00355130018
Réf. Fournisseur
R1.188.2100.0
Marque
Wieland
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
1
évaluation des entrées:
à deux canaux
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
3
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
3
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
largeur:
45 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
114 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
20.4...26.4 V


