Wieland - sortie de câble plat - 99.800.4866.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - sortie de câble plat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 62 mm

  • largeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088077388

Réf. Sonepar

00355807738

Réf. Fournisseur

99.800.4866.1

Marque

Wieland

mode de pose:

autre

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

62 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

140 mm

Sortie de câble plat