Wieland - sts-CON-488 - R1.400.9488.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - sts-CON-488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088361722

Réf. Sonepar

00355836172

Réf. Fournisseur

R1.400.9488.0

Marque

Wieland

classe de protection (IP), monté:

IP67

matériau du boîtier/corps:

plastique

Répartiteur M12-4-8-8 pour une sortie de diagnostic ou un signal de redémarrage aux capteurs