Wieland - support à vis flare move sf38 230V-prise avec borne à vis - 80.063.4026.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 88 mm
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573659193
Réf. Sonepar
00355365919
Réf. Fournisseur
80.063.4026.1
Réf. Commerciale
Wieland
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
6.2 mm
hauteur:
88 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
76 mm
Support à vis flare move sf38 230v