Wieland - support à vis flare move sf38 24v dc-prise avec borne à vis - 80.063.4001.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - support à vis flare move sf38 24v dc-prise avec borne à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 88 mm

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573659148

Réf. Sonepar

00355365914

Réf. Fournisseur

80.063.4001.1

Marque

Wieland

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

6.2 mm

hauteur:

88 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

76 mm

Support à vis flare move sf38 24v dc