Wieland - support de module - 78.330.0134.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 42.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088174681
Réf. Sonepar
00355817468
Réf. Fournisseur
78.330.0134.0
Marque
Wieland
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
42.2 mm
hauteur:
38.6 mm
profondeur:
63.2 mm
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...120 °C
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
autre


