Wieland - Switch 1 RJ45 10/100/1000 Mbps+1 fibre 100/1000 Mbps+4 POE 10/100 Mbps - 83.040.1268.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 1
mode de pose - Rail DIN
gérable - Non
nombre de ports PoE - 4
nombre de fentes de module - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088600975
Réf. Sonepar
00355860097
Réf. Fournisseur
83.040.1268.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
1
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Non
nombre de ports PoE:
4
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
140 mm
largeur:
30 mm