Wieland - Switch 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbps+4 fibres 100/1000 Mbps - 83.040.1223.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 16

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Non

  • nombre de fentes de module - 0

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088600944

Réf. Sonepar

00355860094

Réf. Fournisseur

83.040.1223.0

Marque

Wieland

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

16

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Non

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

4

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

152 mm

largeur:

74 mm

Switch 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbps+4 fibres 100/1000 Mbps métal