Wieland - Switch ethernet manageable fast ethernet à 12 ports dont 4 gigabit ou 4 SFP - 83.040.0220.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 4
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
nombre de ports PoE - 0
puissance max. PoE - 0 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088401480
Réf. Sonepar
00355840148
Réf. Fournisseur
83.040.0220.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
4
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
nombre de ports PoE:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
4
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
4
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Non
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
164 mm
largeur:
60.3 mm
profondeur:
138 mm