Wieland - Switch ethernet manageable gigabit à 4 ports dont 2 slots sfp et 2 ports poe - 83.040.0303.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 2
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
nombre de ports PoE - 2
puissance max. PoE - 71.4 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088401541
Réf. Sonepar
00355840154
Réf. Fournisseur
83.040.0303.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
2
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
nombre de ports PoE:
2
puissance max. PoE:
71.4 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
145 mm
largeur:
54 mm