Wieland - switch ip wienet ums 4-1fm-commutateur ip - 83.040.0002.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088132728
Réf. Sonepar
00355813272
Réf. Fournisseur
83.040.0002.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
nombre de fentes de module:
0
gérable:
Non
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
4
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
1
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
90 mm
largeur:
32 mm
profondeur:
80 mm