Wieland - Switch manageable 8 port prenant en charge le profinet - 83.040.1510.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Switch manageable 8 port prenant en charge le profinet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • nombre de fentes de module - 0

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088435584

Réf. Sonepar

00355843558

Réf. Fournisseur

83.040.1510.0

Marque

Wieland

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

8

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

120 mm

largeur:

43 mm

Switch manageable 8 port prenant en charge le profinet