Wieland - Switch manageable 8 ports prenant en charge l?ethernet ip - 83.040.1500.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
nombre de fentes de module - 0
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088435560
Réf. Sonepar
00355843556
Réf. Fournisseur
83.040.1500.0
Marque
Wieland
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
120 mm
largeur:
43 mm


