Wieland - Switch WIENET UMSA 8G - 8PoE-24V - 83.040.0114.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Switch WIENET UMSA 8G - 8PoE-24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Non

  • nombre de ports PoE - 8

  • puissance max. PoE - 120 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049088489808

Réf. Sonepar

00355848980

Réf. Fournisseur

83.040.0114.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Non

nombre de ports PoE:

8

puissance max. PoE:

120 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

145 mm

largeur:

54 mm

Switch WIENET UMSA 8G - 8PoE-24V