Wieland - vis de pression pg 13,5 ip 55-passage de câble pour vis - Z5.508.6621.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - vis de pression pg 13,5 ip 55-passage de câble pour vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

  • sans halogène - Oui

  • traitement de la surface - nickelé

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573140561

Réf. Sonepar

00355314056

Réf. Fournisseur

Z5.508.6621.0

Réf. Commerciale

Wieland

type de filetage:

PG

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité à découper

raccord à écrou divisible:

Non

Vis de pression PG 13,5 IP 55-passage de câble pour vis