Wieland - zp/wk 4 tkg - 07.312.6155.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Non
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 4 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573702783
Réf. Sonepar
00355370278
Réf. Fournisseur
07.312.6155.0
Marque
Wieland
finition de la plaque de fermeture:
Non
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
4 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0


