Winemaster - Climatisation cave à vin gainable WINEIN50X-froid et chaud-50 m3 - WINEIN50X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sol
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
débit d'air max. - 430 m³/h
puissance frigorifique - 0...1.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 0...0.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLIMATISEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760253473132
Réf. Sonepar
06975347313
Réf. Fournisseur
WINEIN50X
Marque
Winemaster
modèle:
sol
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
débit d'air max.:
430 m³/h
puissance frigorifique:
0...1.2 kW
puissance calorifique (nominale):
0...0.5 kW
type de réfrigérant:
autre
charge en fluide réfrigérant:
0.48 kg
hauteur:
1044 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
428 mm
poids:
52 kg
Les Atouts de l'article:
Climatiseur de cave à vin compact gainable-pose facile simplement posé sur le sol, livré avec 1 m de conduit droit diamètre 160 mm et 2 traversées de mur téléscopique avec grilles à ventelles-froid 1200 W-fonction chaud 500 W-fluide R1234yf-filtre à poussières-monophasé 230 V 50 Hz-puissance absorbée max 550 W-plage de fonctionnement 8 à 18 °C-jusqu'à 35°C extérieur-maxi 50 m3 avec isolation
Les Atouts de la gamme:
Gamme de climatiseurs de cave à vin gainable. Pose facile. Ils permettent de maintenir une température et une hygrométrie constante. Produits équipés de filtres à poussières et aucun autre entretien n'est requis.Ces produits sont conçus et fabriqués en France par WINEMASTER depuis 1998.
Quelques mots du fabricant :
La route des vins commence aux portes de WINEMASTER






