Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Winemaster - Climatisation cave à vin monobloc WINEC25SRX-froid et chaud-25 m3-syst hors gel - WINEC25SRX

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cloison (haute)

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • débit d'air max. - 179 m³/h

  • puissance frigorifique - 0...0.55 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0...0.25 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760253471824

Réf. Sonepar

06975347182

Réf. Fournisseur

WINEC25SRX

Marque

Winemaster

modèle:

cloison (haute)

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

débit d'air max.:

179 m³/h

puissance frigorifique:

0...0.55 kW

puissance calorifique (nominale):

0...0.25 kW

type de réfrigérant:

R290

charge en fluide réfrigérant:

0.15 kg

hauteur:

380 mm

largeur:

540 mm

profondeur:

524 mm

poids:

27.2 kg

Clim de cave à vin monobloc à encastrer, froid + chaud pour volume isolé maxi 25 m3 + maintien température compresseur hors gel. Puissance frigorifique 550 W. Fluide R290. Plage de température 8 à 18 °C.L540 mm, H380 mm, P524 mm, 31 kg

Les Atouts de l'article:

Climatiseur de cave à vin compact monobloc-pose facile encastré dans un des murs de la cave (cadre bois à sceller fourni)-froid 550 W-fonction chaud 250 W-fluide R290-filtre à poussières-monophasé 230 V 50 Hz-puissance absorbée max 400 W-plage de fonctionnement 8 à 18 °C-jusqu'à 35°C extérieur-ceinture chauffante de protection pour les conditions climatiques difficiles-maxi 25 m3 avec isolation

Les Atouts de la gamme:

Gamme de climatiseurs de cave à vin à installer en traversée de mur. Pose facile. Ils permettent de maintenir une température et une hygrométrie constante. Produits équipés de filtres à poussières et aucun autre entretien n'est requis.Ces produits sont conçus et fabriqués en France par WINEMASTER depuis 1998.

Quelques mots du fabricant :

La route des vins commence aux portes de WINEMASTER