Xelan - BAIE RESEAUX 29U 600X600 RAL 9004 PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARG - XEBAIE29U66


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 29
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540592343
Réf. Sonepar
05033059234
Réf. Fournisseur
XEBAIE29U66
Réf. Commerciale
Xelan
nombre d'unités en hauteur (HE):
29
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
600 kg
hauteur:
1490 mm
verrouillage de la porte avant:
à un point
matériau de la porte arrière:
acier
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9004
Les Atouts de l'article:
BAIE RÉSEAU 29U 600*600 NOIR CHARGE 600KG