Xelan - BAIE RESEAUX 47U 800X1000 RAL 9004 PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHAR - XEBAIE47U81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 47
largeur - 800 mm
profondeur - 1000 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540592503
Réf. Sonepar
05033059250
Réf. Fournisseur
XEBAIE47U81
Marque
Xelan
nombre d'unités en hauteur (HE):
47
largeur:
800 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
600 kg
hauteur:
2207 mm
verrouillage de la porte avant:
à un point
matériau de la porte arrière:
acier
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9004
Les Atouts de l'article:
BAIE RÉSEAU 47U 800*1000 NOIR CHARGE 600KG


