Xelan - CABLE INFORMATIQUE 1X4P CAT6A S-FTP LSZH DCA T500M - XECABL4P6ASFT500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de conducteurs - 8 
- catégorie - 6A (IEC) 
- couleur de gaine - bleu 
- matériau du conducteur - cuivre 
- surface du conducteur - nu 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5055540591834
Réf. Sonepar
05033059183
Réf. Fournisseur
XECABL4P6ASFT500
Marque
Xelan
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
marquage du conducteur:
couleur et chiffres
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
Les Atouts de l'article:
CABLE INFO 1X4P CAT6A S/FTP LSZH DCA T500M


