fin de vie

Xelan - CABLE INFORMATIQUE 2X4P CAT6 F-UTP LSZH DCA T500M - XECABL2X4PC6FUT500

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - CABLE INFORMATIQUE 2X4P CAT6 F-UTP LSZH DCA T500M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 16

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540564128

Réf. Sonepar

05033056412

Réf. Fournisseur

XECABL2X4PC6FUT500

Marque

Xelan

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

16

catégorie:

6

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur et chiffres

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...60 °C

valeur NVP:

72 %

résistant aux UV:

Non

Cable informatique 2X4 paires Catégorie 6 F-UTP LSZH DCA Touret de 500m