Xelan - CABLE INFORMATIQUE 4P CAT6A F-FTP LSZH DCA T500M - XECABL4P6AFFT500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540564814
Réf. Sonepar
05033056481
Réf. Fournisseur
XECABL4P6AFFT500
Marque
Xelan
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur et chiffres
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...60 °C
valeur NVP:
75 %
résistant aux UV:
Non


