Xelan - CABLE INFORMATIQUE 4P CAT6A U-FTP LSZH DCA T500M - XECABL4P6AUFT500

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - CABLE INFORMATIQUE 4P CAT6A U-FTP LSZH DCA T500M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540564838

Réf. Sonepar

05033056483

Réf. Fournisseur

XECABL4P6AUFT500

Réf. Commerciale

Xelan

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur et chiffres

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...60 °C

valeur NVP:

75 %

résistant aux UV:

Non

Cable informatique 4 paires Catégorie 6A U-FTP LSZH DCA Touret de 500m