Xelan - COFFRET 15U PROFONDEUR 500 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG - XECOFF15U5

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - COFFRET 15U PROFONDEUR 500 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 15

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 500 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540564791

Réf. Sonepar

05033056479

Réf. Fournisseur

XECOFF15U5

Marque

Xelan

nombre d'unités en hauteur (HE):

15

largeur:

600 mm

profondeur:

500 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

769 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

laqué / peint

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9004

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Coffret informatique 15U profondeur 500mm noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage

Les Atouts de l'article:

COFFRET 15U 500MM NOIR