Xelan - CONNECTEUR RJ45 CAT6 BLINDE KEYSTONE KEYSTONE SANS OUTIL LOT DE 24 PCS - XECONNC6X24

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - CONNECTEUR RJ45 CAT6 BLINDE KEYSTONE KEYSTONE SANS OUTIL LOT DE 24 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540564180

Réf. Sonepar

05033056418

Réf. Fournisseur

XECONNC6X24

Réf. Commerciale

Xelan

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

argent

plage AWG:

23...26

Noyaux RJ45 catégorie 6 blindé avec empreinte Keystone sans outils - lot de 24 pièces