Xelan - CONNECTEUR RJ45 CAT6A BLINDE KEYSTONE LOT DE 12 PCS - XECONNC6AX12

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - CONNECTEUR RJ45 CAT6A BLINDE KEYSTONE LOT DE 12 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540564159

Réf. Sonepar

05033056415

Réf. Fournisseur

XECONNC6AX12

Réf. Commerciale

Xelan

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

argent

plage AWG:

23...26

Noyaux RJ45 catégorie 6A blindé avec empreinte Keystone sans outils - lot de 12 pièces